Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Exterior Diámetro2.8350 pulg.
- Peso0.93 lb
Detalles
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaSolo conservante - Sin grasa
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864827669
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864827669
Descripción general
- Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace