Motion
6240 M

SKF
6240 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410119
No. Fabricante 6240 M
Precio9,182.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6240 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410119
No. Fabricante 6240 M
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
Precio9,182.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    58.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6240 M
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6240 M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 200 mm de diámetro exterior de 360 mm, 58 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6240 M
  • Número de Upc del fabricante
    7316577297549
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60698 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    69691 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577297549

Descripción general

Descripción del fabricante
6240 M
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda