Motion
6317DU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410164
No. Fabricante 6317DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410164
No. Fabricante 6317DU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    41 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6317DU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 85 mm con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 41 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176556036
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176556036

Descripción general

Descripción del fabricante
6317DU SERIE 6300 FILA ÚNICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs