Motion
TD1209-20
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07410712
No. Fabricante TD1209-20
Precio818.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud
Artículo MI #07410712
No. Fabricante TD1209-20
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
Precio818.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.354 pulg., 9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material (nombre completo)
    Resina de politetrafluoroetileno
  • Especificación del material
    Cumple con la prueba de disolución FDA 177-1550 . Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Material del tubo
    PTFE modificado
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TD1209-20 TUBOS DE FLUOROPOLÍMERO BLANDO,
  • Material: PTFE desnaturalizado
  • Radio de curvatura mínimo: 15mm (en caso de ø4 x ø2.5)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 260° C
  • Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos
  • 5 variaciones de tamaño: Tamaño métrico ø4~ø12

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"