Motion
ARM2000-1A1-N01

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-N01

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con 1 estación
Artículo MI #07410963
No. Fabricante ARM2000-1A1-N01
Precio55.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-N01

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con 1 estación
Artículo MI #07410963
No. Fabricante ARM2000-1A1-N01
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
Precio55.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño
    2
  • Peso
    222.4 g

Detalles

  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Número de Estaciones  
    1
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2000-1A1-N01 REGULADOR
  • Serie de colectores de regulador, métrico
  • Manómetro de tamaño pequeño ø15
  • 4 métodos de conexión
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"