Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante263
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1485 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=10/1|ESTILO=L|OD=4
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07073
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798959726
- Potencia de entrada máxima5.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloL
- UPC_NO662798959726
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®