Motion
CDJ2YD10-100Z-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YD10-100Z-B

CJ2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 10 mm
Artículo MI #07412631
No. Fabricante CDJ2YD10-100Z-B
Precio65.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YD10-100Z-B

CJ2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 10 mm
Artículo MI #07412631
No. Fabricante CDJ2YD10-100Z-B
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
Precio65.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ2YD10-100Z-B
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio: (mm) 10, 16
  • Carrera estándar: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.03MPa

También puede gustarle