Motion
SS5Y5-10F1-07B-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10F1-07B-C8

Colector serie SS5Y5-10/11, 5000 , conector D-sub, cable plano de cinta, cableado de PC (IP40) - Roscas de conexión de un solo toque
Artículo MI #07412642
No. Fabricante SS5Y5-10F1-07B-C8
Precio218.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10F1-07B-C8

Colector serie SS5Y5-10/11, 5000 , conector D-sub, cable plano de cinta, cableado de PC (IP40) - Roscas de conexión de un solo toque
Artículo MI #07412642
No. Fabricante SS5Y5-10F1-07B-C8
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
Precio218.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    EE. UU.
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    8
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    7
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-10F1-07B-C8 SS5Y5 7 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral o inferior
  • Disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"