Motion
324 10/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
324 10/1 B WR 143TC

324 10/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #07412908
No. Fabricante 324 10/1 B WR 143TC
Precio4,121.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
324 10/1 B WR 143TC

324 10/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #07412908
No. Fabricante 324 10/1 B WR 143TC
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
Precio4,121.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    324
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    2084 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1100 lb;4893.04 N
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=10/1|ESTILO=B|FS=143TC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.76 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-14843
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798969527
  • Potencia de entrada máxima
    6.760 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    B
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    B
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    487 pulg-lbs;55.02 Nm
  • UPC_NO
    662798969527

Descripción general

Descripción del fabricante
MODELO 0230-14843 324 ESTILO B 10:1
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®