Motion
1044470

SICK INC
1044470

1044470
Artículo MI #07415396
No. Fabricante 1044470
Precio175.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1044470

1044470
Artículo MI #07415396
No. Fabricante 1044470
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
Precio175.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Se puede utilizar en temperaturas de hasta 100°F • Carcasa muy resistente con clasificación de carcasa IP 67, IP 68 o IP 69K prolonga la vida útil del sensor • Aumenta el rendimiento de la máquina gracias a la precisión, conmutación única • Montaje rápido y sencillo con llave Allen® o destornillador de cabeza plana • Salida de conmutación PNP o NPN, Cable de PUR o PVC, Se puede seleccionar una conexión M8 o M12 • Se puede utilizar en todos los cilindros, portaobjetos lineales, y garras con ranuras en T y con muchos cuerpos redondos, cilindros de ranura de barra de acoplamiento y cola de milano con un adaptador • Ahorra tiempo durante la instalación inicial y al reemplazar el dispositivo, ya que el sensor es muy fácil de insertar en la ranura desde arriba • Resistente a golpes y vibraciones y, por lo tanto, no se desplaza de su posición en la ranura
  • Tipo de producto
    Sensores magnéticos

Descripción general

Descripción del fabricante
1044470 MZT8-03VPS-KUB SENSOR DEL CILINDRO
  • Se puede utilizar a temperaturas de hasta 100°F
  • Carcasa muy resistente con clasificación de carcasa IP 67, IP 68 o IP 69K que prolonga la vida útil del sensor
  • Aumenta el rendimiento de la máquina gracias a una conmutación única y precisa
  • Montaje rápido y sencillo con una llave Allen® o un destornillador de cabeza plana
  • Salida de conmutación PNP o NPN, cable PUR o PVC, se puede seleccionar una conexión M8 o M12
  • Se puede utilizar en todos los cilindros, portaobjetos lineales y garras con ranuras en T y con muchos cilindros de cuerpo redondo, barra de acoplamiento y ranura de cola de milano utilizando un adaptador
  • Ahorra tiempo durante la instalación inicial y al reemplazar el dispositivo, ya que el sensor es muy fácil de insertar en la ranura desde arriba
  • Resistente a golpes y vibraciones y, por lo tanto, no se desplaza de su posición en la ranura

Los clientes también compraron