Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Se puede utilizar en temperaturas de hasta 100°F • Carcasa muy resistente con clasificación de carcasa IP 67, IP 68 o IP 69K prolonga la vida útil del sensor • Aumenta el rendimiento de la máquina gracias a la precisión, conmutación única • Montaje rápido y sencillo con llave Allen® o destornillador de cabeza plana • Salida de conmutación PNP o NPN, Cable de PUR o PVC, Se puede seleccionar una conexión M8 o M12 • Se puede utilizar en todos los cilindros, portaobjetos lineales, y garras con ranuras en T y con muchos cuerpos redondos, cilindros de ranura de barra de acoplamiento y cola de milano con un adaptador • Ahorra tiempo durante la instalación inicial y al reemplazar el dispositivo, ya que el sensor es muy fácil de insertar en la ranura desde arriba • Resistente a golpes y vibraciones y, por lo tanto, no se desplaza de su posición en la ranura
- Tipo de productoSensores magnéticos
Descripción general
- Se puede utilizar a temperaturas de hasta 100°F
- Carcasa muy resistente con clasificación de carcasa IP 67, IP 68 o IP 69K que prolonga la vida útil del sensor
- Aumenta el rendimiento de la máquina gracias a una conmutación única y precisa
- Montaje rápido y sencillo con una llave Allen® o un destornillador de cabeza plana
- Salida de conmutación PNP o NPN, cable PUR o PVC, se puede seleccionar una conexión M8 o M12
- Se puede utilizar en todos los cilindros, portaobjetos lineales y garras con ranuras en T y con muchos cilindros de cuerpo redondo, barra de acoplamiento y ranura de cola de milano utilizando un adaptador
- Ahorra tiempo durante la instalación inicial y al reemplazar el dispositivo, ya que el sensor es muy fácil de insertar en la ranura desde arriba
- Resistente a golpes y vibraciones y, por lo tanto, no se desplaza de su posición en la ranura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del sensor de distancia ENFERMO Essentials 2025El folleto de Sprecher + Schuh Panel Shop Services detalla los servicios de diseño, montaje y prueba de paneles de control personalizados para aplicaciones industriales. Hace hincapié en la experiencia en ingeniería, los estándares de calidad y el soporte confiable para ofrecer soluciones eficientes y confiables.
Ver la documentación
Folleto de Essentials 2025 del sensor de cilindro ENFERMOLos sensores de cilindro SICK están diseñados para una detección fiable y precisa de la posición del pistón en una amplia gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Su diseño compacto, instalación sencilla y rendimiento fiable los convierten en una solución eficiente para los sistemas de automatización modernos.
Ver la documentación
Folleto de 2025 elementos esenciales de la Red luminosa de automatización SICKLight Grid Essentials de SICK Automation, con rejillas de luz de seguridad diseñadas para la protección de máquinas, protección perimetral y detección de presencia en entornos industriales. Las soluciones se centran en la protección fiable del personal, la instalación simplificada y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para equipos automatizados.
Ver la documentación