Descripción general
- Interfaces mecánicas de 2" y 2.5" estándar del sector
- Disponible como dispositivos configurados de fábrica o programables
- Los encoders configurados de fábrica se pueden pedir con salidas TTL, HTL o de colector abierto, así como resoluciones de enteros de 1 conteo a 65,536 conteos por revolución
- Los encoders programables permiten al usuario seleccionar la resolución de enteros, ya sean salidas TTL o HTL, y la ubicación del marcador de referencia
- Tecnología interna resistente para operar en un amplio rango de temperaturas y tolerar el doble de niveles de choque y vibración que los encoders comparables
- Flexibilidad y fiabilidad de estos codificadores para estandarizar con confianza en una única plataforma de codificador para la detección de velocidad y posición en una amplia variedad de aplicaciones, al tiempo que reduce sus requisitos de piezas de repuesto
- Diseños de bridas cuadradas y redondas con eje sólido y hueco
- Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del sensor de distancia ENFERMO Essentials 2025El folleto de Sprecher + Schuh Panel Shop Services detalla los servicios de diseño, montaje y prueba de paneles de control personalizados para aplicaciones industriales. Hace hincapié en la experiencia en ingeniería, los estándares de calidad y el soporte confiable para ofrecer soluciones eficientes y confiables.
Ver la documentación
Folleto de Essentials 2025 del sensor de cilindro ENFERMOLos sensores de cilindro SICK están diseñados para una detección fiable y precisa de la posición del pistón en una amplia gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Su diseño compacto, instalación sencilla y rendimiento fiable los convierten en una solución eficiente para los sistemas de automatización modernos.
Ver la documentación
Folleto de 2025 elementos esenciales de la Red luminosa de automatización SICKLight Grid Essentials de SICK Automation, con rejillas de luz de seguridad diseñadas para la protección de máquinas, protección perimetral y detección de presencia en entornos industriales. Las soluciones se centran en la protección fiable del personal, la instalación simplificada y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para equipos automatizados.
Ver la documentación