Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Clasificación del envolvente: IP68, IP69K • Resistente a agentes de limpieza industriales, Certificación Ecolab • Rango de temperatura: -40°C a 100°C • Configuración eléctrica: CC de 3 y 4 hilos • Carcasa de acero inoxidable aprobada por la FDA (V4A) y cara de detección activa hecha de plástico (LCP) • Alto grado de flexibilidad y opciones de comunicación gracias a IO-Link • Variantes fáciles de implementar específicas del cliente gracias a un concepto modular • Procesos estables gracias a la ampliación, rangos de detección altamente precisos gracias al uso de la tecnología SICK ASIC • Menor tiempo de inactividad de la máquina gracias a una vida útil más larga, incluso cuando se someten a ciclos de limpieza frecuentes
- Tipo de productoSensores de proximidad inductivos
Descripción general
- Clasificación del envolvente: IP68, IP69K
- Resistente a agentes de limpieza industriales, certificado por Ecolab
- Rango de temperatura: -40°C a 100°C
- Configuración eléctrica: CC de 3 y 4 hilos
- Carcasa de acero inoxidable (V4A) aprobada por la FDA y cara de detección activa de plástico (LCP)
- Alto grado de flexibilidad y opciones de comunicación gracias a IO-Link
- Variantes específicas para clientes fáciles de implementar gracias a un concepto modular
- Procesos estables gracias a rangos de detección extendidos y de alta precisión gracias al uso de la tecnología SICK ASIC
- Menores tiempos de inactividad de la máquina gracias a una vida útil más larga, incluso cuando se somete a ciclos de limpieza frecuentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del sensor de distancia ENFERMO Essentials 2025El folleto de Sprecher + Schuh Panel Shop Services detalla los servicios de diseño, montaje y prueba de paneles de control personalizados para aplicaciones industriales. Hace hincapié en la experiencia en ingeniería, los estándares de calidad y el soporte confiable para ofrecer soluciones eficientes y confiables.
Ver la documentación
Folleto de Essentials 2025 del sensor de cilindro ENFERMOLos sensores de cilindro SICK están diseñados para una detección fiable y precisa de la posición del pistón en una amplia gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Su diseño compacto, instalación sencilla y rendimiento fiable los convierten en una solución eficiente para los sistemas de automatización modernos.
Ver la documentación
Folleto de 2025 elementos esenciales de la Red luminosa de automatización SICKLight Grid Essentials de SICK Automation, con rejillas de luz de seguridad diseñadas para la protección de máquinas, protección perimetral y detección de presencia en entornos industriales. Las soluciones se centran en la protección fiable del personal, la instalación simplificada y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para equipos automatizados.
Ver la documentación