Motion
1076669

SICK INC
1076669

1076669
Artículo MI #07418973
No. Fabricante 1076669
Precio179.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1076669

1076669
Artículo MI #07418973
No. Fabricante 1076669
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
Su precio$179.36/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Clasificación del envolvente: IP68, IP69K • Resistente a agentes de limpieza industriales, Certificación Ecolab • Rango de temperatura: -40°C a 100°C • Configuración eléctrica: CC de 3 y 4 hilos • Carcasa de acero inoxidable aprobada por la FDA (V4A) y cara de detección activa hecha de plástico (LCP) • Alto grado de flexibilidad y opciones de comunicación gracias a IO-Link • Variantes fáciles de implementar específicas del cliente gracias a un concepto modular • Procesos estables gracias a la ampliación, rangos de detección altamente precisos gracias al uso de la tecnología SICK ASIC • Menor tiempo de inactividad de la máquina gracias a una vida útil más larga, incluso cuando se someten a ciclos de limpieza frecuentes
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos

Descripción general

Descripción del fabricante
1076669 IMF18-12NPPNC0S INDUCTIVO
  • Clasificación del envolvente: IP68, IP69K
  • Resistente a agentes de limpieza industriales, certificado por Ecolab
  • Rango de temperatura: -40°C a 100°C
  • Configuración eléctrica: CC de 3 y 4 hilos
  • Carcasa de acero inoxidable (V4A) aprobada por la FDA y cara de detección activa de plástico (LCP)
  • Alto grado de flexibilidad y opciones de comunicación gracias a IO-Link
  • Variantes específicas para clientes fáciles de implementar gracias a un concepto modular
  • Procesos estables gracias a rangos de detección extendidos y de alta precisión gracias al uso de la tecnología SICK ASIC
  • Menores tiempos de inactividad de la máquina gracias a una vida útil más larga, incluso cuando se somete a ciclos de limpieza frecuentes

Los clientes también compraron