Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cabezal de la cámara17 mm
- Tamaño de la pantalla3.5 pulg.
- Longitud del cable de la sonda3 pies
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaAA
- Resolución de pantalla320 x 240
- Características y beneficios• Cómoda empuñadura con una sola mano para un control constante mientras maniobras con la cámara• Gran pantalla a color de 3.5" que permite un diagnóstico rápido en espacios reducidos ocultos• Ilumina áreas oscuras con 4 LED brillantes en el cabezal de la cámara resistente al agua• Captura hasta 20 imágenes estáticas durante las inspecciones para reproducirlas en pantalla más tarde• La cámara de inspección RIDGID® micro CA-150 te permite realizar inspecciones visuales más detalladas en áreas incluso de difícil acceso.
- Cable impermeableResistente al agua
Descripción general
- Empuñadura cómoda con una mano para un control constante mientras se maniobra la cámara
- La gran pantalla a color de 3.5" permite un diagnóstico rápido en espacios reducidos ocultos
- Ilumina las zonas oscuras con 4 LED brillantes en el cabezal de cámara resistente al agua
- Capture hasta 20 imágenes estáticas durante las inspecciones para reproducirlas en pantalla más tarde
- La cámara de inspección RIDGID® micro CA-150 le permite realizar inspecciones visuales más detalladas en zonas de difícil acceso.