Motion
55898

Ridgid
55898

Cámara de inspección Micro CA-350 - Impermeable, Tamaño de pantalla de 3.5 pulg., Longitud del cable de la sonda: 3 pies
Artículo MI #07419377
No. Fabricante 55898
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
55898

Cámara de inspección Micro CA-350 - Impermeable, Tamaño de pantalla de 3.5 pulg., Longitud del cable de la sonda: 3 pies
Artículo MI #07419377
No. Fabricante 55898

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cabezal de la cámara
    17 mm
  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.
  • Longitud del cable de la sonda
    3 pies

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Ión de litio de 12 V
  • Resolución de pantalla
    640 x 480
  • Características y beneficios
    • Graba fácilmente imágenes estáticas y vídeos de problemas en zonas de difícil acceso• La batería recargable de iones de litio de 12V proporciona un tiempo de autonomía más largo para inspecciones prolongadas• Diseño de empuñadura de pistola cómodo, pantalla grande, y fácil de usar• Ilumina espacios oscuros con cuatro LED brillantes en el cabezal de la cámara de aluminio resistente al agua• Consigue la vista perfecta con funciones mejoradas como rotación de imágenes y zoom digital• Incluye: micro CA-350 con generador de imagen 17mm , batería, cargador, Cable USB, gancho, accesorios magnéticos y de espejo, Cable RCA, Adaptador de CA, auriculares con micrófono, Tarjeta SD 8GB
  • Cable impermeable
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
INSPECCIÓN MANUAL DEL 55898 MICRO CA350
  • Grabe fácilmente imágenes estáticas y vídeos de problemas en áreas de difícil acceso
  • La batería recargable de iones de litio de 12V pulgadas proporciona un mayor tiempo de autonomía para inspecciones prolongadas
  • Cómodo diseño de empuñadura de pistola, pantalla grande e interfaz fácil de usar
  • Ilumina los espacios oscuros con cuatro LED brillantes en el cabezal de la cámara de aluminio resistente al agua
  • Obtenga la vista perfecta con funciones mejoradas como la rotación de imágenes y el zoom digital
  • Incluye: micro CA-350 con lector de imágenes 17mm , batería, cargador, cable USB, gancho, imán y accesorios de espejo, cable RCA, adaptador de CA, auriculares con micrófono, tarjeta SD 8GB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo