Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola8 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Ángulo de desalineación14 °
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial16396 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMHF-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990016546
Descripción general
- Extremo tradicional de varilla de acero cromoly con revestimiento de PTFE
- Construcción de 3 piezas
- Extremos de varilla de precisión métricos
- Tratado con calor
- Disponible en roscas macho o hembra a derecha e izquierda
- Bola: acero con rodamiento 52100 , tratada térmicamente y cromada dura, rectificado de precisión
- Carrera: el acero tratado térmicamente con cromoly es resistente a la corrosión y al desgaste
- Cuerpo: acero Chromoly, tratamiento térmico y recubrimiento protector para resistencia a la corrosión