Motion
MHFR8T
MHFR - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - F-R 8MM-8MM TEF
Artículo MI #07423016
No. Fabricante MHFR8T
Precio31.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHFR - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - F-R 8MM-8MM TEF
Artículo MI #07423016
No. Fabricante MHFR8T
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
Su precio$31.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.88 mm
  • Ancho de la bola
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Anchura del cabezal
    8.75 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    33203 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MH
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    806990016706

Descripción general

Descripción del fabricante
MHFR8T EXTREMO DE LA VARILLA MÉTRICA
  • Extremo tradicional de varilla de acero cromoly con revestimiento de PTFE
  • Construcción de 3 piezas
  • Extremos de varilla de precisión métricos
  • Tratado con calor
  • Disponible en roscas macho o hembra a derecha e izquierda
  • Bola: acero con rodamiento 52100 , tratada térmicamente y cromada dura, rectificado de precisión
  • Carrera: el acero tratado térmicamente con cromoly es resistente a la corrosión y al desgaste
  • Cuerpo: acero Chromoly, tratamiento térmico y recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo