Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola34.93 mm
- Ancho de la bola25 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro de la cabeza46 mm
- Anchura del cabezal18 mm
- Ángulo de desalineación20 °
- Tamaño de la roscaM20 x 1.5
- Peso0.97 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial120212 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMH
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO806990017109
Descripción general
- Extremo tradicional de varilla de acero cromoly con revestimiento de PTFE
- Construcción de 3 piezas
- Extremos de varilla de precisión métricos
- Tratado con calor
- Disponible en roscas macho o hembra a derecha e izquierda
- Bola: acero con rodamiento 52100 , tratada térmicamente y cromada dura, rectificado de precisión
- Carrera: el acero tratado térmicamente con cromoly es resistente a la corrosión y al desgaste
- Cuerpo: acero Chromoly, tratamiento térmico y recubrimiento protector para resistencia a la corrosión