Motion
MHMR16T
MHMR16T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 16MM-16MM TEF
Artículo MI #07423025
No. Fabricante MHMR16T
Precio92.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHMR16T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 16MM-16MM TEF
Artículo MI #07423025
No. Fabricante MHMR16T
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
Precio92.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    76291 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990017000

Descripción general

Descripción del fabricante
MHMR16T EXTREMO DE LA VARILLA MÉTRICA
  • Extremo tradicional de varilla de acero cromoly con revestimiento de PTFE
  • Construcción de 3 piezas
  • Extremos de varilla de precisión métricos
  • Tratado con calor
  • Disponible en roscas macho o hembra a derecha e izquierda
  • Bola: acero con rodamiento 52100 , tratada térmicamente y cromada dura, rectificado de precisión
  • Carrera: el acero tratado térmicamente con cromoly es resistente a la corrosión y al desgaste
  • Cuerpo: acero Chromoly, tratamiento térmico y recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo