Motion
MHML20T
MHML20T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 20MM-20MM TEF
Artículo MI #07423029
No. Fabricante MHML20T
Precio92.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHML20T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 20MM-20MM TEF
Artículo MI #07423029
No. Fabricante MHML20T

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.5
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    120212 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990017079

Descripción general

Descripción del fabricante
MHML20T EXTREMO DE LA VARILLA MÉTRICA
  • Extremo tradicional de varilla de acero cromoly con revestimiento de PTFE
  • Construcción de 3 piezas
  • Extremos de varilla de precisión métricos
  • Tratado con calor
  • Disponible en roscas macho o hembra a derecha e izquierda
  • Bola: acero con rodamiento 52100 , tratada térmicamente y cromada dura, rectificado de precisión
  • Carrera: el acero tratado térmicamente con cromoly es resistente a la corrosión y al desgaste
  • Cuerpo: acero Chromoly, tratamiento térmico y recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo