Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM5
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total66.20 mm
- Ancho general59 mm
- Peso0.4 kg
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga dinámica19.2 kN
- Capacidad de carga28.6 kN
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF
- Número de Upc del fabricante202C20322200000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- PrecargaPrecarga de luz
- Declaración de la Propuesta 65Sí
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- SerieSR-TB
- Capacidad de carga estática28.6 kN
- UPC_NO200120322209000
Descripción general
- Tamaño estándar global (diseño completo del complemento)
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
- Excelente precisión de funcionamiento planar
- Disponible en diseños bridados (serie SR-TB y SR-SB) y no bridados (serie SR-W y SR-V)
- Bajo nivel de ruido
- Diseñado para absorber las imprecisiones de la superficie de montaje en nivel y paralelismo entre dos rieles y mantener la precisión y el movimiento suave
- Disponible en acero inoxidable