Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Peso43.9 lb
Detalles
- AplicaciónLubricante de corte
- ColorMarrón
- ComposiciónMezcla
- Tipo de contenedorCubeta
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Línea de productosCORTE ENFRIADO S-30™
- TipoLíquido
Descripción general
- Formulado con protección extendida contra la corrosión; Emulsión estable; Baja formación de espuma; Se puede diluir hasta 1:30; Contiene aditivos para presión extrema (EP), ingredientes de control bacteriano, y sin cloro; Rendimiento de corte extraordinario para una vida de la herramienta y superficies óptimas; Contiene aditivos EP no clorados; Sin bactericidas; Alto contenido de aceite; Para su uso en: Aluminio y metales no ferrosos, Acero inoxidable, Acero; Para el escariado; Taladrado; molienda; Fresado; Fresado; Sierras; Modelado; Torneado; El Coolcut S-30™ es un Lubricante de corte de metal de alto rendimiento especialmente diseñado para operaciones de eliminación de metal automáticas y semiautomáticas. Para mecanizado general.