Motion
4410-14MG-38

MEGADYNE
4410-14MG-38

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4410 mm, 38 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #07423583
No. Fabricante 4410-14MG-38
Precio1,213.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4410-14MG-38

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4410 mm, 38 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #07423583
No. Fabricante 4410-14MG-38
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
Precio1,213.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4410 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4410 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 4410-14MG-38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo