Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Ancho de la mordaza1 3/64 in
- Longitud9 15/16 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 15/16 in
- Ancho de pieza única9 15/16 in
- Peso de la herramienta1.335 libras
- Ancho de la herramienta2 5/16 in
- Peso1.335
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de corte de extremo para carpinteros
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003395
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003395
Descripción general
- Ideal para quitarse las uñas.
- Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 3/32" de material duro medio.
- Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.
- Resistente al desgaste.
- Dureza del filo de corte aprox. 60 HRC.
- Alicates atramentizados negros.
- Cabezal pulido.
- Asas recubiertas de plástico.
- Fabricado en Alemania.