Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 30  20:1

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 20:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07423682
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 20:1
Precio9,244.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 20:1

REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07423682
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 20:1
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
Precio9,244.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 2115, 25:1, 140 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.81 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477045059
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4.52 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2345 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477052101

Descripción general

Descripción del fabricante
SS30Q20H14 REDUCTOR