Motion
SBL090/095

Martin
SBL090/095

Elemento de acoplamiento de mordaza - Bronce, Spider- Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #07424331
No. Fabricante SBL090/095
Precio59.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SBL090/095

Elemento de acoplamiento de mordaza - Bronce, Spider- Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #07424331
No. Fabricante SBL090/095
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
Su precio$59.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML090, ML095, MS090, MS095
  • Longitud a través del orificio
    0.525 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de elemento
    Spider- Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SBL
  • UPC_NO
    697950474298

Descripción general

Descripción del fabricante
SBL090/095 ESPIRADOR BRONCE CPLG
  • Para uso con acoplamientos de mordaza estilo ML o MS
  • Disponible en los siguientes materiales: Buna-N (goma), Hytrel, Uretano y Bronce.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle