Motion
C6-35T-24-09

Martin
C6-35T-24-09

Ensamblaje completo de polea libre igual - CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda, ángulo de 35 °
Artículo MI #07424368
No. Fabricante C6-35T-24-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C6-35T-24-09

Ensamblaje completo de polea libre igual - CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda, ángulo de 35 °
Artículo MI #07424368
No. Fabricante C6-35T-24-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35.5 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    5.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.94 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    35.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Peso
    58.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Material de la carcasa
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-35T-24-09 CEMA C EQ CONJ. VALLE
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 56 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle