Motion
C5-RSA4-24-09
Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07425506
No. Fabricante C5-RSA4-24-09
Precio894.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07425506
No. Fabricante C5-RSA4-24-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio894.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    37.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    37.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    37.38 pulg.
  • Peso
    89.065 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950855936
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950855936

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-RSA4-24-09 DEVOLUCIÓN CEMA
  • "ERROR:#N/A"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"