Motion
PSL-K-20-C

ZERO MAX
PSL-K-20-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 20 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #07425573
No. Fabricante PSL-K-20-C
Precio121.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-20-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 20 mm ID, 28 mm OD
Artículo MI #07425573
No. Fabricante PSL-K-20-C
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
Precio121.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 12
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    23,206 psi
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x12
  • Presión de contacto del eje
    220 N/mm^2
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K-C
  • Fuerza axial transmisible
    2855 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-20-C CASQUILLO POSI-LOK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"