Motion
105-1378-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Rueda, desplazamiento 29.84 in3/r, 1-1/4 in
Artículo MI #07426339
No. Fabricante 105-1378-006
Precio2,013.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 2000 Char-Lynn - 2000 - Rueda, desplazamiento 29.84 in3/r, 1-1/4 in
Artículo MI #07426339
No. Fabricante 105-1378-006
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
Precio2,013.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8-14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    9.79 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    29.84 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    14000000 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    318.5 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    153 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Protector del sello
  • Serie
    2000 - Rueda
  • Tipo de eje
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 105-1378-006
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno