Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeMontaje de extremo doble
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Disponible en 4 tamaños de orificio
- Sello del cojín flotante
- El ajuste del cojín está empotrado para que no sobresalga
- Anillo de desgaste del pistón para prolongar la vida útil
- Capacidad de interruptor automático