Motion
BBEP242832
Cojinete de manga lisa - 1.5000 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #07426476
No. Fabricante BBEP242832
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 1.5000 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #07426476
No. Fabricante BBEP242832
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
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.308 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905217265

Descripción general

Descripción del fabricante
BBEP242832 1-1/2"ID X 1-3/4"OD X 2" LG
  • El BB-16 de biselado es un material de cojinetes de metal en polvo autolubricante que se utiliza normalmente para aplicaciones con mucha carga.
  • Este material de cojinetes tiene una excelente resistencia a la compresión, capacidad de desgaste y es resistente a los golpes.
  • Este cojinete está tratado térmicamente según una especificación de HRB 70 min. y aceite impregnado con un aceite de presión extrema.
  • Usos típicos: equipos todoterreno, retroexcavadoras, clasificadores y equipos de movimiento de tierra; escaleras mecánicas, aplicaciones automotrices y ferroviarias

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo