Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.2 kg
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarRc