Motion
LUB-DRVKT60-114

NTN
LUB-DRVKT60-114

Kit de lubricación de un solo punto accionado mecánicamente DRIVE : Mobil, grasa POLYREX EM, capacidad de grasa de 2.03 oz
Artículo MI #07426922
No. Fabricante LUB-DRVKT60-114
Precio385.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-DRVKT60-114

Kit de lubricación de un solo punto accionado mecánicamente DRIVE : Mobil, grasa POLYREX EM, capacidad de grasa de 2.03 oz
Artículo MI #07426922
No. Fabricante LUB-DRVKT60-114
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
Precio385.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    Sí
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    2.03 oz
  • Tipo de grasa
    Mobil, POLYREX EM
  • Tipo de lubricador
    Accionamiento mecánico
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-DRVKT60-114 KIT DE LUBRICADOR
  • El TRANSMISOR resuelve las necesidades de lubricación en áreas peligrosas o de difícil acceso, que están sujetas a vibraciones severas o altas temperaturas ambiente.
  • Es una herramienta potente, rápida y fácil de programar (período de uso de 1 a 12 meses, modificable y puede detenerse en cualquier momento), lo que permite una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura y la presión ambiente, y que tiene una alta fiabilidad de funcionamiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos