Motion
CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL

SMC
CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #07427095
No. Fabricante CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL
Precio175.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #07427095
No. Fabricante CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9B - Estado sólido, uso general, 2 alambre, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante, estándar
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2B20-50DCM-RN-M9BL
  • Cilindro de bloqueo del extremo compacto
  • Tamaños de orificio: 20mm a 100mm
  • 6 tipos de montaje disponibles
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like