Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Details
- Precisión1.6
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
- Tipo de casoEstuche de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), relleno de líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteSoldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
- MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 400
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
CALIBRE DE 25-900-30-PSI/KPA
- Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 400 psi/kPa
- Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena