Motion
SSN304-400
SSN304-400 4 in Tamaño de boquilla de manguera (304 acero inoxidable) Roscas NPT
Artículo MI #07428914
No. Fabricante SSN304-400
Precio112.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SSN304-400 4 in Tamaño de boquilla de manguera (304 acero inoxidable) Roscas NPT
Artículo MI #07428914
No. Fabricante SSN304-400
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
Precio112.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353138847
  • Material
    Acero inoxidable tipo 304
  • Tipos de productos
    Roscas NPT con boquilla de manguera (304 acero inoxidable)
  • Tipo
    Boquilla de manguera
  • UPC_NO
    822353138847
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SSN-304-400 ACCESORIO DE CONEXIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good