Especificaciones
Dimensiones
- Lazada4 x 4
- Placa de enlace Altura18.10 mm
- Placa de enlace Grosor3.20 mm
- Longitud total10 pies
- Pasador Diámetro7.94 mm
- Paso3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión143.10 kN
- Peso19.45 lb
- Peso por pie1.95 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCadena de hojas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648620869
- Tipo de productoCadena de hojas
- SerieHoja
- Estándares cumplidosISO 4347/DIN 8152
- UPC_NO847648620869
Descripción general
- Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
- Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.