Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Longitud del buje2.1875 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalBanda de rodadura naranja
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga450 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraBanda de rodadura naranja
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaAluminio
- Tipo de ruedaErgo-Tecnología