Motion
IR3000-03B-X1

SMC
IR3000-03B-X1

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 29 psi
Artículo MI #07429349
No. Fabricante IR3000-03B-X1
Price$340.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR3000-03B-X1

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 29 psi
Artículo MI #07429349
No. Fabricante IR3000-03B-X1
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
Price$340.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Details

  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.41 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 29 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3000-03B-X1 REGULADOR