Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Altura total6-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud4.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, plataformas minoristas y carros de madera, carros comerciales, cajas de herramientas, carros y camiones de almacén, contenedores de residuos
- Capacidad de carga1000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de material de ruedaFenólico