Motion
MS1-1532-6PH

LITTLE GIANT
MS1-1532-6PH

Mobile Storage Bins;32"W x 20"L x 45.5"H
Artículo MI #07430803
No. Fabricante MS1-1532-6PH
Precio1,189.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MS1-1532-6PH

Mobile Storage Bins;32"W x 20"L x 45.5"H
Artículo MI #07430803
No. Fabricante MS1-1532-6PH
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
Precio1,189.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    32 x 20 x 45.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    45.5 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Altura exterior
    45.5 pulg.
  • Longitud exterior
    20 pulg.
  • Anchura exterior
    32 pulg.
  • Altura total
    45.5 pulg.
  • Longitud total
    20 pulg.
  • Ancho general
    32 pulg.
  • Peso
    210 lb
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Contenedores de almacenamiento móvil
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Contenedores de almacenamiento móvil
  • Capacidad de peso
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MS1-1532-6PH PERNOS DE ALMACENAMIENTO MÓVIL
  • Construcción de acero calibre 14
  • Abra la parte delantera de la tolva
  • Dimensiones generales: 32" de ancho x 45.5" de alto x 20" de profundidad
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Capacidad total de 800 lb por nivel, capacidad total de 2400 lb
  • 1 apertura por nivel, 3 aperturas totales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"