Especificaciones
Dimensions
- De base a puerto2.410 pulg.
- Tamaño del orificio7.280 pulg.
- Altura extendida16.740 pulg.
- Diámetro exterior9.840 pulg.
- Piston Rod Diameter5.710 pulg.
- Altura retraída12.800 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.940 pulg.
- Peso87.80 lb
Details
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva25.510 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite100.430 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.550 pulg.
- Serie / TipoSerie RACH
- Toneladas a 10000 psi127.50 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO RACH-1004
- Émbolo hueco para fuerzas de tracción y empuje
- Los cojinetes compuestos aumentan la vida útil del cilindro y la resistencia a la carga lateral
- El acabado de capa dura en todas las superficies resiste los daños y prolonga la vida útil del cilindro
- El tubo central flotante aumenta la vida útil del sello
- Placa base de acero y sillín para protección contra daños inducidos por la carga
- El anillo de tope integral evita el desplazamiento excesivo del émbolo y es capaz de soportar toda la capacidad del cilindro
- Resorte de retorno de alta resistencia para retracción rápida del cilindro
- Acoplador CR-400, guardapolvo y asa
- Cumple con los estándares ASME B-30.1 e ISO 10100
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac Battery Torque Brochure
View Literature
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View Literature