Motion
HMK3025

NTN
HMK3025

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07431772
No. Fabricante HMK3025
Precio34.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK3025

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #07431772
No. Fabricante HMK3025
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
Precio34.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.161 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa HMK3025 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.161 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia de alta carga.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074406
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074406

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK3025 COJINETE