Motion
23138CKE4
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07431788
No. Fabricante 23138CKE4
Precio5,731.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07431788
No. Fabricante 23138CKE4
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
Precio5,731.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    76.059 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    332717.32 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176037610
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    454114.18 lbf
  • UPC_NO
    029176037610

Descripción general

Descripción del fabricante
23138 CKE4 BRG
  • Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
  • Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
  • El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
  • NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
  • Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
  • Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
  • Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
  • Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
  • Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
  • Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
  • Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo
  • Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta