Motion
7MC3-6216C3

NTN
7MC3-6216C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07431792
No. Fabricante 7MC3-6216C3
Precio1,326.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-6216C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07431792
No. Fabricante 7MC3-6216C3
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
Precio1,326.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.056 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7MC3-6216C3 BRG DE BOLA AISLADA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7MC3-6216C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 80mm , diseño recto, tipo abierto, 140mm OD y 26mm de ancho para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MC3-6216C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359914610
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11910 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359914610

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-6216C3 BRG DE BOLA AISLADA