Motion
7MC3-6228C3

NTN
7MC3-6228C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07431806
No. Fabricante 7MC3-6228C3
Precio3,796.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-6228C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07431806
No. Fabricante 7MC3-6228C3
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
Precio3,796.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    16.579 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7MC3-6228C3 BRG DE BOLA AISLADA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 7MC3-6228C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 140mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 250mm y ancho de 42mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    7MC3-6228C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359914368
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33720 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359914368

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-6228C3 BRG DE BOLA AISLADA