Motion
IDG10V4-02C-X257

SMC
IDG10V4-02C-X257

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #07431845
No. Fabricante IDG10V4-02C-X257
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDG10V4-02C-X257

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #07431845
No. Fabricante IDG10V4-02C-X257
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.360 pulg.
  • Longitud total
    3.270 pulg.
  • Ancho general
    2.090 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    4.414 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    3.531 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.882 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG10V4-02C-X257

También puede gustarle