Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Details
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253215030 RUEDA DE AFILADO
- Mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable y alúmina cerámica de gel semillado de rendimiento excepcionalmente alto para una rápida eliminación de material, corte frío y superior; 3X - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio; tasa de eliminación de material de 2X frente a los abrasivos convencionales
- Adhesión vitrificada porosa probada, especialmente recomendada para amolado superficial y de sala de herramientas en áreas de medio a ancho de contacto y materiales sensibles al calor
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Recomendado para: área de contacto estrecha, fuerzas de rectificado elevadas y aceros muy difíciles de rectificar que tienen una dureza o resistencia a la tracción muy altas
- La mejor opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza